Catalogue Industrie 2025 - 2026

Automatisme Industriel 408 | Switch, passerelle, routeur industriel Commutateur manageable SCALANCE Référence fournisseur Code produit Alimentation Nb Ports Debit IP Stock 6GK52080BA002AB2 00080217832 DC 24V redondante 8 10/100 Mbit/s IP20 J3 | Switch, passerelle, routeur industriel Routeur SCALANCE Référence fournisseur Code produit Description Stock 6GK56150AA002AA2 00080225274 Routeur LAN SCALANCE S615 ; pour la protection d’appareils/de réseaux dans la technique d’automatisation et pour la protection de la communication industrielle au moyen de VPN et de pare-feu ; Autres fonctions : conversion d’adresse (NAT/NAPT), connexion à SINEMA RC, commutateur 5 ports, 1x dig. entrée, 1x sortie numérique J3 6GK56150AA002AA2 | Switch, passerelle, routeur industriel Accessoires Référence fournisseur Code produit Description Stock 6XV18402AH10 00080940267 Industrial Ethernet FC TP câble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), câble d’installation TP pour le raccordement à IE FC RJ45 2x2, pour utilisation universelle, 4 conducteurs, blindé CAT 5E, au mètre, unité de livraison max. 4000m J3 | Switch, passerelle, routeur industriel Passerelle SINAMICS IOT2050 Référence fournisseur Code produit Description Stock 6ES76470BA000YA2 00080603355 2x GBit Ethernet RJ45; Display Port; 2x USB 2.0, logement pour carte SD, alim 24V CC J3 6ES76470BA001YA2 00080603359 2x GBit Ethernet RJ45 ; DisplayPort, 2x USB 2.0 ; 16 Go eMMC ; logement pour carte SD; alim 24V CC J3 6ES76470BA000YA2 6GK50080GA101AB2 408 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=