Industrie 4.0 et cobotique 451 | PC Industriel PC industriel fanless Galium Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur, Anti-vibration et résistant aux chocs Référence fournisseur Code produit Processeur Mém SSD Fixation Option Stock GFC72 08086000145 Intel Atom x6425E 2,00GHz 4 cœurs 256Go Bureau, Rail DIN, murale (option), VESA (option) - - GFC73 08086000143 Intel Core i3 12100TE 2,10GHz 4 cœurs 512Go Bureau, Rail DIN (option), murale (option - - GFC74 08086000153 Intel Core i5 12500TE 1,9GHz 6 cœurs 512Go Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA) IP40 - GFC75 08086000154 Intel i7 12700TE :,Performance Core 1,4GHz 8 coeurs 512Go Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA) IP40 - GFC73 | PC Industriel PC industriel Galium , Carte mère ATX, SSD 512 GO, Mémoire 8GO DDR4 , 4x Tiroirs extractibles face avant Référence fournisseur Code produit Nb racks Alimentation Processeur Interfaces Stock G271 08086000116 2U 19’’ 350W Intel i3 12100 3,3Ghz 4 cœurs Face avant : 2x USB 3.2 Gen1 Face arrière : 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0, 1x RS-232, 2x RJ45 Gb, 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 1x Audio Interne : 2x USB 2.0 - G273 08086000106 2U 19’’ 350W Intel i5 12500 3,0Ghz 6 cœurs - - G275 08086000102 2U 19’’ 350W Intel i7 12700 :,Perf Core 2,1GHz 8 cœurs - - G471 08086000131 4U 19’’ 500W Intel i3 12100 3,3Ghz 4 cœurs - - G473 08086000124 4U 19’’ 500W Intel i5 12500 3,0Ghz 6 cœurs - - G475 08086000119 4U 19’’ 500W Intel i7 12700 :,Performance Core 2,1GHz 8 cœurs - - G473 451 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=