Connectique et raccordement industriel 516 | Bornes de jonction BJ Push-in PT16 Flasque d’extrémité Référence fournisseur Code produit Description Stock 3212060 00126649485 Flasque d’extrémité, longueur : 75,4 mm, largeur : 2,2 mm, coloris : gris J1 3208799 00126673752 Flasque d’extrémité, longueur : 100,2 mm, largeur : 2,2 mm, coloris : gris - 3212060 3208799 | Bornes de jonction Répartiteur Push-in Référence fournisseur Code produit Description Section Largueur Hauteur Couleur Nb jonction Stock 3273286 00126639211 PTFIX 12X2,5 GY 4 mm² 31,2mm 21,2mm GR 12 J3 3273046 00126639078 PTFIX 18X2,5-NS35 BU 4 mm² 28,6mm 28,7mm BL 18 J3 3273044 00126639077 PTFIX 18X2,5-NS35 GY 4 mm² 28,6mm 28,7mm GR 18 J3 3273354 00126639248 PTFIX 6-12X2,5 BU 4 mm² 40,6mm 21,2mm BL 13 J3 3273352 00126639247 PTFIX 6-12X2,5 GY 4 mm² 40,6mm 21,2mm GR 13 J3 3273374 00126639259 PTFIX 6-18X2,5 GY 4 mm² 56mm 21,2mm GR 19 J3 3273112 00126639114 PTFIX 6-18X2,5-NS35 BU 4 mm² 28,6mm 28,7mm BL 19 J3 3273110 00126639113 PTFIX 6-18X2,5-NS35 GY 4 mm² 28,6mm 28,7mm GR 19 J3 3273266 00126639200 PTFIX 6X2,5 BU 4 mm² 15,6mm 21,2mm BL 6 J3 3273264 00126639199 PTFIX 6X2,5 GY 4 mm² 15,6mm 21,2mm GR 6 J3 3273286 3273046 3273044 3273354 3273112 3273110 516 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=