Connectique et raccordement industriel 519 | Bornes de jonction BJ Push-in PTTB 2 étages Référence fournisseur Code produit Description Section Pas Couleur Nb jonction Nb conducteurs Nb entrées Nb sorties Nb étages Séctionnable Stock 3208511 00126208511 PTTB 1,5-S 1,5 mm² 3,5 mm GR 2 4 2 2 2 - J1 3208524 00126208524 PTTB 1,5-S BU 1,5 mm² 3,5 mm BL 2 4 2 2 2 - - 3208537 00126208537 PTTB 1,5-S-PE 1,5 mm² 3,5 mm V/J 2 4 2 2 2 - J3 3210567 00126641898 PTTB 2,5 2,5 mm² 5mm GR 2 4 2 2 2 - J1 3210570 00126641899 PTTB 2,5 BU 2,5 mm² 5mm BL 2 4 2 2 2 - - 3211480 00126683284 PTTB 2,5-2BE 2,5 mm² 5mm GR 2 4 2 2 2 - - 3210596 00126641901 PTTB 2,5-PE 2,5 mm² 5mm V/J 2 4 2 2 2 - J3 3210978 00126641904 PTTB 2,5-PE-L 2,5 mm² 5mm GR 2 4 2 2 2 - - 3210583 00126641900 PTTB 2,5-PV 2,5 mm² 5mm GR 2 4 2 2 2 - J3 3211786 00126648270 PTTB 4 4 mm² 6mm GR 2 4 2 2 2 - J3 3211793 00126648271 PTTB 4 BU 4 mm² 6mm BL 2 4 2 2 2 - - 3211886 00126638055 PTTB 4-HESI (5X20) 4 mm² 6mm BK 2 4 2 2 2 - J3 3211913 00126638094 PTTB 4-MT 4 mm² 6mm GR 2 4 2 2 2 x - 3211915 00126638095 PTTB 4-MT BU 4 mm² 6mm BL 2 4 2 2 2 x - 3211854 00126648272 PTTB 4-PE 4 mm² 6mm V/J 2 4 2 2 2 - J3 3208524 3210567 3210596 3211786 3211886 3211915 | Bornes de jonction BJ Push-in PTTB Flasque d’extrémité Référence fournisseur Code produit Description Stock 3208579 00126208579 Flasque, longueur : 65,4 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 34,9 mm, coloris : gris J3 3211634 00126642837 Flasque, longueur : 68 mm, largeur : 2,2 mm, coloris : gris J1 3208579 3211634 519 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=