Connectique et raccordement industriel 520 | Bornes de jonction BJ Push-in PTTBS 2 étages Référence fournisseur Code produit Description Section Pas Couleur Nb jonction Nb conducteurs Nb entrées Nb sorties Nb étages Séctionnable Stock 3214657 00126214657 PTTBS 1,5-S 1,5 mm² 3,5 mm GR 2 4 2 2 2 - J3 3209604 00126633008 PTTBS 2,5 2,5 mm² 5 mm GR 2 4 2 2 2 - J1 3209605 00126209605 PTTBS 2,5 OG 2,5 mm² 5 mm OR 2 4 2 2 2 - J3 3210400 00126690920 PTTBS 2,5-2MTB 2,5 mm² 5 mm GR 2 4 2 2 2 x - 3210401 00126210402 PTTBS 2,5-2MTB BU 2,5 mm² 5 mm BL 2 4 2 2 2 x - 3209620 00126633009 PTTBS 2,5-PE 2,5 mm² 5 mm V/J 2 4 2 2 2 - J1 3210609 00126210611 PTTBS 2,5-QUATTRO 2,5 mm² 5 mm GR 2 8 4 4 2 - J3 3210610 00126210612 PTTBS 2,5-QUATTRO BU 2,5 mm² 5 mm BL 2 8 4 4 2 - - 3210611 00126210613 PTTBS 2,5-QUATTRO-PE 2,5 mm² 5 mm V/J 2 8 4 4 2 - - 3210600 00126210602 PTTBS 2,5-TWIN 2,5 mm² 5 mm GR 2 6 2 4 2 - J3 3210601 00126210603 PTTBS 2,5-TWIN BU 2,5 mm² 5 mm BL 2 6 2 4 2 - - 3210602 00126210604 PTTBS 2,5-TWIN-PE 2,5 mm² 5 mm V/J 2 6 2 4 2 - - 3211832 00126648274 PTTBS 4 4 mm² 6mm GR 2 6 2 4 2 - J3 3214657 3210400 3210609 | Bornes de jonction BJ Push-in PTTBS 2 étages Flasque d’extrémité Référence fournisseur Code produit Description Stock 3214699 00126214699 Flasque d’extrémité, longueur : 78 mm, largeur : 2,2 mm, coloris : gris - 3210404 00126690924 Flasque d’extrémité, longueur : 127,5 mm, largeur : 0,8 mm, hauteur : 56,6 mm, coloris : gris - 3210613 00126210619 Flasque d’extrémité, coloris : gris - 3210608 00126210610 Flasque d’extrémité, coloris : gris J3 3214699 3210404 3210613 3210608 520 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=