Détection 669 | Détection Photoélectrique Petits capteurs photoélectriques Plastique, VISTAL 20 /55,7 /42 mm Led PinPoint , W16 Barrière E+R Référence fournisseur Code produit Description Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Etanchéité IO-Link Stock 1088329 00067441885 WSE16P-24162100A00 max.:0/45m P-pull : PNP/NPN NO/NC M12/ 4 Câble IP67 oui - | Détection Photoélectrique Petits capteurs photoélectriques Plastique, VISTAL 20 /55,7 /42 mm Led PinPoint , W16 Directe Sup arr-plan Référence fournisseur Code produit Description Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Etanchéité IO-Link Stock 1218626 00067441893 WTB16P24161120A00 max.:10/1.000mm P-pull : PNP/NPN NO/NC M12/ 4 Teach, câble, pot, BProtatif IP67 oui J3 1218663 00067441896 WTS16P24161120A00 max.:10/750mm P-pull : PNP/NPN NO/NC M12/ 4 Teach, câble, pot, BProtatif IP67 oui - 1218626 | Détection Photoélectrique Petits capteurs photoélectriques LED , Diamètre 18 court Référence fournisseur Code produit Description Type détection Portée Sortie (Type) Commutation Dimensions Matériaux boitier Conn/ Nb Poles Réglage Etanchéité Stock 1076095 00067437611 GRTB18S- P2317 Directe 20 /150 mm PNP NO 18 /18 /38,1 mm Plastique, ABS M12/ 3 Pot IP67 - 1085742 00067441485 GRTB18SP2412V Directe Sup arr-plan 20 /150 mm PNP NO/NC 18 /18 /55,9 mm Plastique, ABS/PC M12/ 4 Pot IP67 - 1085742 17312074 669 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=